Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

IBM - DDR2 - Modul - 8 GB - FB-DIMM 240-pin - 667 MHz / PC2-5300 - CL5


Menge:  Stück  
Produktinformationen
IBM 46C7576 Speichermodul 8 GB 1 x 8 GB DDR2 667 MHz
IBM 46C7576 Speichermodul 8 GB 1 x 8 GB DDR2 667 MHz
Artikel-Nr.:
     C1001-6491116
Hersteller:
     IBM
Herst.-Nr.:
     46C7576
EAN/GTIN:
     4053162398092
Suchbegriffe:
DDR RAM
DDR-SDRAM
DDR2 RAM
DDR2 ECC-RAM
IBM - DDR2 - Modul - 8 GB - FB-DIMM 240-pin - 667 MHz / PC2-5300 - CL5 - Voll gepuffert - ECC - für BladeCenter HS21 1885, 1915; BladeCenter HS21; HS21 XM
Weitere Informationen:
Allgemein
Kapazität
8 GB
Erweiterungstyp
Systemspezifisch
Äquivalente Teilenummer OEM-Hersteller
IBM 46C7577 (1/2)
Informationen zur Kompatibilität
Entwickelt für
IBM BladeCenter HS21 1885, 1915 ¦ Lenovo BladeCenter HS21 ¦ Lenovo BladeCenter HS21 XM
Arbeitsspeicher
Typ
DRAM Speichermodul
Technologie
DDR2 SDRAM
Formfaktor
FB-DIMM 240-pin
Geschwindigkeit
667 MHz (PC2-5300)
Latenzzeiten
CL5
Datenintegritätsprüfung
ECC
Besonderheiten
Voll gepuffert
... > DCI > Speicher > RAM
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 31,71*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 41,94*
€ 49,91
pro Stück
ab 2 Stück
€ 41,70*
€ 49,62
pro Stück
ab 5 Stück
€ 39,60*
€ 47,12
pro Stück
ab 10 Stück
€ 36,03*
€ 42,88
pro Stück
ab 20 Stück
€ 35,43*
€ 42,16
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 31,71*
€ 37,73
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.