Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Lenovo - DDR3 - Modul - 4 GB - DIMM 240-PIN - 1600 MHz / PC3-12800


Menge:  Stück  
Produktinformationen

Artikel-Nr.:
     C1001-6492278
Hersteller:
     Lenovo
Herst.-Nr.:
     03X4324
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
DDR RAM
DDR-SDRAM
DDR3 RAM
DDR3 ECC-RAM
Lenovo - DDR3 - Modul - 4 GB - DIMM 240-PIN - 1600 MHz / PC3-12800 - registriert - ECC - für ThinkServer RD330; RD430; RD530; RD630
Weitere Informationen:
Allgemein
Erweiterungstyp
Systemspezifisch
Lokalisierung
Kanada, Lateinamerika, Vereinigte Staaten, EMEA
Kapazität
4 GB
Äquivalente Teilenummer OEM-Hersteller
Lenovo 03X4324, Lenovo 0A89481
Informationen zur Kompatibilität
Entwickelt für
Lenovo ThinkServer RD330 3073, 3074, 4304, 4305 ¦ Lenovo ThinkServer RD430 3057, 3059, 3064, 3065, 3070, 3071 ¦ Lenovo ThinkServer RD530 2569, 2570, 2573, 2574, 2575, 2576 ¦ Lenovo ThinkServer RD630 2577, 2579, 2592, 2593, 2594, 2595, 2595 - Vectorwise Appliance
Arbeitsspeicher
Typ
DRAM Speichermodul
Technologie
DDR3 SDRAM
Formfaktor
DIMM 240-PIN
Datenintegritätsprüfung
ECC
Besonderheiten
Single Rank, registriert
Geschwindigkeit
1600 MHz (PC3-12800)
Chip-Organisation
X4
... > DCI > Speicher > RAM
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 113,38*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 118,32*
€ 140,80
pro Stück
ab 2 Stück
€ 118,10*
€ 140,54
pro Stück
ab 5 Stück
€ 115,88*
€ 137,90
pro Stück
ab 10 Stück
€ 115,44*
€ 137,37
pro Stück
ab 500 Stück
€ 113,38*
€ 134,92
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.