Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Lenovo - DDR3 - Modul - 2 GB - DIMM 240-PIN - 1333 MHz / PC3-10600


Menge:  Stück  
Produktinformationen
IBM 2GB PC3-10600 Speichermodul 1 x 2 GB DDR3 1333 MHz ECC
IBM 2GB PC3-10600 Speichermodul 1 x 2 GB DDR3 1333 MHz ECC
Artikel-Nr.:
     C1001-6494054
Hersteller:
     Lenovo
Herst.-Nr.:
     49Y1443
EAN/GTIN:
     4053162431515
Suchbegriffe:
DDR RAM
DDR-SDRAM
DDR3 RAM
DDR3 ECC-RAM
Lenovo - DDR3 - Modul - 2 GB - DIMM 240-PIN - 1333 MHz / PC3-10600 - registriert - ECC - für System x3250 M4 2583; x3550 M3 7944; x3850 X5 7145
Weitere Informationen:
Allgemein
Kapazität
2 GB
Erweiterungstyp
Systemspezifisch
Äquivalente Teilenummer OEM-Hersteller
IBM 49Y1443
Informationen zur Kompatibilität
Entwickelt für
Lenovo System x3250 M4 2583 ¦ Lenovo System x3550 M3 7944 ¦ Lenovo System x3850 X5 7145
Arbeitsspeicher
Typ
DRAM Speichermodul
Technologie
DDR3 SDRAM
Formfaktor
DIMM 240-PIN
Geschwindigkeit
1333 MHz (PC3-10600)
Datenintegritätsprüfung
ECC
Besonderheiten
Dual Rank, registriert
... > DCI > Speicher > RAM
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 132,51*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 146,03*
€ 173,78
pro Stück
ab 2 Stück
€ 144,91*
€ 172,44
pro Stück
ab 5 Stück
€ 140,19*
€ 166,83
pro Stück
ab 10 Stück
€ 137,58*
€ 163,72
pro Stück
ab 500 Stück
€ 132,51*
€ 157,69
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.