Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Lenovo - DDR - Modul - 128 MB - SO DIMM 200-PIN - 333 MHz / PC2700


Menge:  Stück  
Produktinformationen

Artikel-Nr.:
     C1001-6494066
Hersteller:
     Lenovo
Herst.-Nr.:
     40Y8397
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
DDR RAM
DDR-SDRAM
Laptopspeicher
Notebookspeicher
Lenovo - DDR - Modul - 128 MB - SO DIMM 200-PIN - 333 MHz / PC2700 - ungepuffert - non-ECC - für ThinkPad R40; R50; T40; X31
Weitere Informationen:
Allgemein
Kapazität
128 MB
Erweiterungstyp
Systemspezifisch
Äquivalente Teilenummer OEM-Hersteller
Lenovo 40Y8397
Informationen zur Kompatibilität
Entwickelt für
Lenovo ThinkPad R40 2681, 2682, 2683, 2684, 2685, 2722, 2723, 2724, 2892, 2896, 2897 ¦ Lenovo ThinkPad R50 1829, 1830, 1831, 1836, 1840, 1841 ¦ Lenovo ThinkPad T40 2373, 2374, 2378, 2379 ¦ Lenovo ThinkPad X31 2672, 2673, 2884, 2885
Arbeitsspeicher
Typ
DRAM Speichermodul
Technologie
DDR SDRAM
Formfaktor
SO DIMM 200-PIN
Geschwindigkeit
333 MHz (PC2700)
Datenintegritätsprüfung
Non-ECC
Besonderheiten
Ungepuffert
... > DCI > Speicher > RAM
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 42,42*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 57,57*
€ 68,51
pro Stück
ab 2 Stück
€ 56,83*
€ 67,63
pro Stück
ab 5 Stück
€ 53,90*
€ 64,14
pro Stück
ab 10 Stück
€ 50,87*
€ 60,54
pro Stück
ab 20 Stück
€ 49,06*
€ 58,38
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 42,42*
€ 50,48
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.