Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Lenovo - DDR2 - Modul - 512 MB - DIMM 240-PIN - 800 MHz / PC2-6400


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Lenovo - DDR2 - Modul - 512 MB - DIMM 240-PIN - 800 MHz / PC2-6400
Artikel-Nr.:
     C1001-6494386
Hersteller:
     Lenovo
Herst.-Nr.:
     46C7442
EAN/GTIN:
     4053162883505
Suchbegriffe:
DDR RAM
DDR-SDRAM
DDR2 RAM
DDR2 ECC-RAM
Lenovo - DDR2 - Modul - 512 MB - DIMM 240-PIN - 800 MHz / PC2-6400 - ungepuffert - ECC - für System x3350 4192, 4193
Weitere Informationen:
Allgemein
Kapazität
512 MB
Erweiterungstyp
Systemspezifisch
Äquivalente Teilenummer OEM-Hersteller
IBM 46C7442
Informationen zur Kompatibilität
Entwickelt für
Lenovo System x3350 4192, 4193
Arbeitsspeicher
Typ
DRAM Speichermodul
Technologie
DDR2 SDRAM
Formfaktor
DIMM 240-PIN
Geschwindigkeit
800 MHz (PC2-6400)
Datenintegritätsprüfung
ECC
Besonderheiten
Ungepuffert
... > DCI > Speicher > RAM
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 61,06*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 67,91*
€ 80,81
pro Stück
ab 2 Stück
€ 67,37*
€ 80,17
pro Stück
ab 5 Stück
€ 64,61*
€ 76,89
pro Stück
ab 10 Stück
€ 64,28*
€ 76,49
pro Stück
ab 500 Stück
€ 61,06*
€ 72,66
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.