Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Lenovo - DDR2 - Modul - 2 GB - DIMM 240-PIN - 667 MHz / PC2-5300


Menge:  Stück  
Produktinformationen
IBM 2GB PC2-5300 Speichermodul 1 x 2 GB DDR2 667 MHz ECC
IBM 2GB PC2-5300 Speichermodul 1 x 2 GB DDR2 667 MHz ECC
Artikel-Nr.:
     C1001-6495193
Hersteller:
     Lenovo
Herst.-Nr.:
     41Y2770
EAN/GTIN:
     4053162027534
Suchbegriffe:
DDR RAM
DDR-SDRAM
DDR2 RAM
DDR2 ECC-RAM
Lenovo - DDR2 - Modul - 2 GB - DIMM 240-PIN - 667 MHz / PC2-5300 - registriert - ECC - für System x3850 M2 7141; x3950 M2 7141
Weitere Informationen:
Allgemein
Kapazität
2 GB
Erweiterungstyp
Systemspezifisch
Äquivalente Teilenummer OEM-Hersteller
IBM 41Y2770
Informationen zur Kompatibilität
Entwickelt für
Lenovo System x3850 M2 7141 ¦ Lenovo System x3950 M2 7141
Arbeitsspeicher
Typ
DRAM Speichermodul
Technologie
DDR2 SDRAM
Formfaktor
DIMM 240-PIN
Geschwindigkeit
667 MHz (PC2-5300)
Datenintegritätsprüfung
ECC
Besonderheiten
Single Rank, registriert
Chip-Organisation
X4
... > DCI > Speicher > RAM
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 215,02*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 251,16*
€ 298,88
pro Stück
ab 5 Stück
€ 240,62*
€ 286,34
pro Stück
ab 10 Stück
€ 237,88*
€ 283,08
pro Stück
ab 500 Stück
€ 215,02*
€ 255,87
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.