| |
|
| Artikel-Nr.: C1001-6503950 Herst.-Nr.: NRLED30G EAN/GTIN: 4260285294464 |
|
|
| | |
| Mit den Rigid LED Leisten bietet Nanoxia Ihnen ein besonders edles und hochwertiges Upgrade für Ihren PC. Diese LED-Leiste ist 30 cm lang und mit 27 ultra-hell leuchtenden LEDs ausgestattet. Bei der Produktion der LED-Leisten wurde bereits im Vorfeld darauf geachtet, dass nur hochwertigste Komponenten nach Industriestandard zum Einsatz kommen. Die verwendeten High-End SMD5050 LEDs überzeugen insbesondere durch die unglaubliche Leuchtkraft, die sie entwickeln. Die Rigid LED-Leisten werden mit einem Anschlusskabel mit 3-Pin Molex-Stecker für die Stromversorgung ausgeliefert. Der Anschluss der LED-Leisten wird somit zum Kinderspiel. Natürlich lassen sich unsere Rigid LED-Leisten auch "ganz bequem" dimmen. So können Sie die Leisten z.B. an die Lüftersteuerung eines Gehäuses anschließen. Der weite Regelbereich der Leisten (ca. 7-12 Volt) erlaubt es dabei, die Helligkeit individuell an die eigenen Bedürfnisse anzupassen. Mehrere doppelseitige Klebestreifen gehören zum Lieferumfang, die Installation ist damit besonders einfach. Selbstverständlich können die LED-Leisten auch in anderen Anwendungsbereichen zum Einsatz kommen, wie z.B. beim Auto-Modding oder im Wohnzimmer. Jede Rigid-LED Leiste wurde während und nach der Produktion getestet, jede einzelne LED dabei sorgfältig geprüft, ob sie ihre volle Leuchtkraft entfaltet. Nanoxia Rigid LED - Systemgehäusebeleuchtung (LED) - grün - 30 cm Weitere Informationen: Allgemein | Farbe | Grün | | Produkttyp | Systemgehäusebeleuchtung (LED) | | Länge | 30 cm | | Packungsinhalt | Klebestreifen | Verschiedenes | Leistungsmerkmale | 27 LED-Leuchten | | MTBF | 50,000 Stunde(n) | Umgebungsbedingungen | Min Betriebstemperatur | -20 °C | | Max. Betriebstemperatur | 55 °C | Bereitgestellte Schnittstelle | Geleisteter Anschluss | 3 PIN Internal Power x 1 |
|
| | |
| | | |
| |