Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Canovate Schrank Netzwerkschrank


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Format: 200x150
Format: 200x150
Artikel-Nr.:
     C1001-6512862
Hersteller:
     2direct
Herst.-Nr.:
     D22S88B
EAN/GTIN:
     8698800000249
Suchbegriffe:
19 Zoll Schrank
NT-Schrank
Netzwerk-Schrank
Netzwerkschrank
Canovate - Schrank Netzwerkschrank - Schwarz, RAL 9005 - 22U - 48.3 cm (19")
Weitere Informationen:
Allgemein
Produkttyp
Schrank
Regaltyp
Netzwerkschrank
Produktmaterial
Stahl
Rack-Größe
48.3 cm (19")
Höhe (Rack-Einheiten)
22U
Breite
80 cm
Tiefe
80 cm
Höhe
114.4 cm
Gewicht
73 kg
Innenmaße
70.3 cm x 75 cm x 98.4 cm
Farbe
Schwarz, RAL 9005
Oberfläche
Elektrostatisches Pulver
Verschiedenes
Gewichtsbeschränkung
1500 kg
Leistungsmerkmale
Abschließbare Fronttüre, Glastür, Schwenkgriff
Kennzeichnung
UL, RoHS, GOST-R
Die besten Konditionen aller 4 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 481,98*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 558,69*
€ 664,84
pro Stück
ab 2 Stück
€ 546,84*
€ 650,74
pro Stück
ab 4 Stück
€ 544,59*
€ 648,06
pro Stück
ab 5 Stück
€ 526,15*
€ 626,12
pro Stück
ab 6 Stück
€ 523,97*
€ 623,52
pro Stück
ab 10 Stück
€ 514,00*
€ 611,66
pro Stück
ab 500 Stück
€ 481,98*
€ 573,56
pro Stück
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
LogiLink
D22S88G
ab € 493,19*
Sonstiges
LogiLink
D32S88B
ab € 513,06*
Sonstiges
LogiLink
D32S88G
ab € 524,87*
Sonstiges
LogiLink
D42S88B
ab € 620,02*
Sonstiges
LogiLink
D42S88G
ab € 620,50*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.