Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Canovate Schrank Netzwerkschrank


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Format: 200x150
Format: 200x150
Artikel-Nr.:
     C1001-6512868
Hersteller:
     2direct
Herst.-Nr.:
     D42S88B
EAN/GTIN:
     8698800000287
Suchbegriffe:
19 Zoll Gestellrahmen
19 Zoll Laborgestell
19 Zoll Rahmen
Gestellrahmen
Canovate - Schrank Netzwerkschrank - Schwarz, RAL 9005 - 42HE - 48.3 cm (19")
Weitere Informationen:
Allgemein
Breite
80 cm
Tiefe
80 cm
Höhe
203.3 cm
Gewicht
122 kg
Farbe
Schwarz, RAL 9005
Produkttyp
Schrank
Produktmaterial
Stahl
Höhe (Rack-Einheiten)
42HE
Rack-Größe
48.3 cm (19")
Innenmaße
70.3 cm x 75 cm x 187.3 cm
Oberfläche
Elektrostatisches Pulver
Regaltyp
Netzwerkschrank
Verschiedenes
Leistungsmerkmale
Abschließbare Fronttüre, Glastür, Schwenkgriff
Gewichtsbeschränkung
1500 kg
Kennzeichnung
UL, RoHS, GOST-R
Die besten Konditionen aller 3 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 620,02*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 719,78*
€ 856,54
pro Stück
ab 2 Stück
€ 704,78*
€ 838,69
pro Stück
ab 4 Stück
€ 701,31*
€ 834,56
pro Stück
ab 5 Stück
€ 677,48*
€ 806,20
pro Stück
ab 6 Stück
€ 675,24*
€ 803,54
pro Stück
ab 10 Stück
€ 661,12*
€ 786,73
pro Stück
ab 500 Stück
€ 620,02*
€ 737,82
pro Stück
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
LogiLink
D22S88B
ab € 481,98*
Sonstiges
LogiLink
D22S88G
ab € 493,19*
Sonstiges
LogiLink
D32S88B
ab € 513,06*
Sonstiges
LogiLink
D32S88G
ab € 524,87*
Sonstiges
LogiLink
D42S88G
ab € 620,50*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.