Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

AMD Phenom II X4 B97


Menge:  Stück  
Produktinformationen

Artikel-Nr.:
     C1001-6531757
Hersteller:
     Acer
Herst.-Nr.:
     KC.PH202.B97
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
AMD CPU
CPU AMD
AMD Phenom
Phenom
Unschlagbare Multi-Core Leistung mit AMD Phenom II Multi-Core Prozessoren. Sie liefern Das ultimative visuelle Erlebnis für HD-Unterhaltung und verbessertes Multitasking sowie stromsparende Innovationen für kleinere, kühlere und energieeffizientere Computer.
AMD Phenom II X4 B97 - 3.2 GHz - 4 Kerne - 4 Threads - 6 MB Cache-Speicher - Socket AM3 - für Veriton M430G, M430G-UD250C, M430G-UD250W, M430G-UD251C
Weitere Informationen:
Allgemein
Produkttyp
Prozessor
Prozessor
Typ / Formfaktor
AMD Phenom II X4 B97
Prozessoranz.
1
Taktfrequenz
3.2 GHz
Cache-Speicher
6 MB
Anz. der Kerne
Quad-Core
Anz. der Threads
4 Threads
Cache-Speicher-Details
L2 - 2 MB - 4 x 512 KB ¦ L3 - 6 MB
Thermal Design Power (TDP)
95 W
Geeignete Sockel
Socket AM3
Informationen zur Kompatibilität
Entwickelt für
Acer Veriton M430G, M430G-UD250C, M430G-UD250W, M430G-UD251C
Weitere Suchbegriffe: amd cpu
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 432,42*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 493,93*
€ 587,78
pro Stück
ab 2 Stück
€ 487,59*
€ 580,23
pro Stück
ab 5 Stück
€ 475,52*
€ 565,87
pro Stück
ab 10 Stück
€ 471,38*
€ 560,94
pro Stück
ab 500 Stück
€ 432,42*
€ 514,58
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.