Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

AMD Athlon 64 X2 4200+


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Acer KC.A4202.X26 Notebook-Ersatzteil
Acer KC.A4202.X26 Notebook-Ersatzteil
Artikel-Nr.:
     C1001-6580106
Hersteller:
     Acer
Herst.-Nr.:
     KC.A4202.X26
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
AMD Athlon
Athlon
AMD CPU
CPU AMD
Holen Sie sich bis zu vier Kerne mit Hochfrequenzleistung von der Marke Ihres Vertrauens. Zu den verfügbaren Optionen gehören nicht gesperrte Prozessoren für Übertaktung sowie Unterstützung für DDR3-Hochgeschwindigkeitsspeicher. In Kombination mit AMD Radeon Grafikkarten sind die extreme Performance und der unvergleichliche Anwendernutzen der AMD Technologie per Mausklick abrufbar.
AMD Athlon 64 X2 4200+ - 2.2 GHz - 2 Kerne - 1 MB Cache-Speicher - Socket 939
Weitere Informationen:
Allgemein
Produkttyp
Prozessor
Prozessor
Typ / Formfaktor
AMD Athlon 64 X2 4200+
Prozessoranz.
1
Taktfrequenz
2.2 GHz
Cache-Speicher
1 MB
Anz. der Kerne
Dual-Core
Cache-Speicher-Details
L2 - 1 MB - 2 x 512 KB
Geeignete Sockel
Socket 939
Weitere Suchbegriffe: amd cpu
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 253,98*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 280,56*
€ 333,87
pro Stück
ab 2 Stück
€ 279,56*
€ 332,68
pro Stück
ab 5 Stück
€ 274,42*
€ 326,56
pro Stück
ab 10 Stück
€ 271,90*
€ 323,56
pro Stück
ab 500 Stück
€ 253,98*
€ 302,24
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.