Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Sandberg USB Typ-C-Adapter


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Format: 200x150
Format: 200x150
Artikel-Nr.:
     C1001-6598518
Hersteller:
     Sandberg
Herst.-Nr.:
     136-05
EAN/GTIN:
     5705730136054
Suchbegriffe:
USB Anschlusskabel
USB Kabel
USB - USB Adapter
USB auf USB Adapter
Sandberg - USB-Adapter - USB Typ A (W) zu 24 pin USB-C (M) - USB 3.1 - 10 cm
Weitere Informationen:
Allgemein
Typ
USB Typ-C-Adapter
Länge
10 cm
Verschiedenes
Kennzeichnung
USB / USB 2.0 / USB 3.0 / USB 3.1, RoHS
Konnektivität
Anschluss
9-poliger USB Typ A - weiblich
Stecker (zweites Ende)
24 pin USB-C - männlich
Abmessungen & Gewicht (Transport)
Service und Support
5 Jahre Garantie
Die besten Konditionen aller 6 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 4,09*
  
Preis gilt ab 7.500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 6,15*
€ 7,32
pro Stück
ab 5 Stück
€ 5,74*
€ 6,83
pro Stück
ab 10 Stück
€ 5,57*
€ 6,63
pro Stück
ab 20 Stück
€ 5,32*
€ 6,33
pro Stück
ab 50 Stück
€ 5,01*
€ 5,96
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 4,09*
€ 4,87
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
MicroConnect
USBAFAF
ab € 1,02*
Zubehör
MicroConnect
USBAFB
ab € 1,03*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.