Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Eaton ATS 30


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Format: 200x150
Format: 200x150
Artikel-Nr.:
     C1001-6602418
Hersteller:
     Eaton
Herst.-Nr.:
     EATS30N
EAN/GTIN:
     0743172069528
Suchbegriffe:
Business-Switch
Eaton-USV-Stromversorgung
Eaton-USV-Versorgungstechnik
Transfer Switch
Der Eaton ATS bietet eine kostengünstige Lösung für Kunden, die redundante Stromversorgungen für Netzwerkgeräte wie Switches und Router bereithalten wollen. Der automatische Transfer Switch versorgt diese Geräte über zwei verschiedene Stromquellen. Sollte eine Stromquelle ausfallen, werden die angeschlossenen Geräte sofort auf die andere umgeschaltet. Der Eaton ATS kann mehrere Geräte gleichzeitig versorgen und dabei die Kosten für teure redundante Netzteile einsparen.
Eaton ATS 30 - Redundant switch (Rack - einbaufähig) - AC 180-264 V - Ethernet - 1U
Weitere Informationen:
Allgemein
Gerätetyp
Redundant switch - Rack - einbaufähig
Höhe (Rack-Einheiten)
1U
Netzwerk
Remote-Verwaltungsschnittstelle
Ethernet
Remoteverwaltungsprotokoll
SNMP
Verschiedenes
Rackmontagesatz
Mitgeliefert
Umgebungsbedingungen
Min Betriebstemperatur
0 °C
Max. Betriebstemperatur
35 °C
Zulässige Luftfeuchtigkeit im Betrieb
5 - 95 % (nicht kondensierend)
Geräuschentwicklung
45 dBA
Stromversorgungsgerät
Eingangsspannung
AC 180-264 V
Nötige Frequenz
45 - 65 Hz
Eingangsanschlüsse
2 x fest verdrahtet
Elektrischer Strom max.
30 A
Abmessungen und Gewicht
Breite
44 cm
Tiefe
39 cm
Höhe
4.3 cm
Gewicht
4.8 kg
Die besten Konditionen aller 11 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 911,69*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1.000,48*
€ 1.190,57
pro Stück
ab 2 Stück
€ 996,98*
€ 1.186,41
pro Stück
ab 5 Stück
€ 964,66*
€ 1.147,95
pro Stück
ab 10 Stück
€ 940,70*
€ 1.119,43
pro Stück
ab 500 Stück
€ 911,69*
€ 1.084,91
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.