| |
|
| Artikel-Nr.: C1001-6624931 Herst.-Nr.: PF3-00009 EAN/GTIN: 0889842013740 |
| |
|
| | |
| Mit den zwei HD-Videoanschlüssen, einem Gigabit-Ethernet-Anschluss, vier USB 3.0-Anschlüssen und einem Audioausgang haben Sie alles, was Sie brauchen. Microsoft Surface Dock - Dockingstation - 2 x Mini DP - 1GbE - kommerziell - für Surface Book 2, Go, Laptop, Laptop 2, Laptop 3, Pro 6, Pro 7, Pro X Weitere Informationen: Allgemein | Breite | 13 cm | | Tiefe | 6 cm | | Höhe | 3 cm | | Gewicht | 550 g | | Produkttyp | Dockingstation | Herstellergarantie | Service und Support | Begrenzte Garantie - 1 Jahr | Netzwerk | Data Link Protocol | Ethernet, Fast Ethernet, Gigabit Ethernet | Verschiedenes | Leistungsmerkmale | Slot für Sicherheitsschloss (Kabelschloss getrennt erhältlich) | | Preistyp | Kommerziell | | Enthaltene Kabel | 1 x Datenkabel - integriert | | Schlosstyp zur Diebstahlsicherung | Kensington Slot | Stromversorgung | Stromversorgungsgerät | Netzteil | Informationen zur Kompatibilität | Entwickelt für | Microsoft Surface Book, Book 2, Book with Performance Base, Go, Laptop, Laptop 2, Laptop 3, Pro (Mitte 2017), Pro 3, Pro 4, Pro 6, Pro 7, Pro X | Erweiterung/Konnektivität | Schnittstellen | 4 x SuperSpeed USB 3.0 ¦ 1 x Netzwerk - 10Base-T/100Base-TX/1000Base-T - RJ-45 ¦ 2 x Display / Video - Mini DisplayPort ¦ 1 x Audio - line-Out - mini-phone stereo 3.5 mm |
|
| | |
| | | |
| | | |
| |