Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Eaton ATS 16 Netpack


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Format: 200x150
Format: 200x150
Artikel-Nr.:
     C1001-6657794
Hersteller:
     Eaton
Herst.-Nr.:
     EATS16N
EAN/GTIN:
     0743172079411
Suchbegriffe:
19 Zoll Steckdosenleiste
19" Steckdosenleiste
PDU
Rack PDU
Eaton ATS Geräte ermöglichen eine redundante Stromversorgung auch für Geräte, die lediglich über einen einzelnen Netzanschluss verfügen. Mit einem ATS kann das IT Equipment mit nur einem Eingangs-Anschlusskabel über zwei unabhängige Stromquellen versorgt werden.
Eaton ATS 16 Netpack - Redundant switch (Rack - einbaufähig) - Wechselstrom 208/220/230/240 V - Ethernet - Ausgangsanschlüsse: 9 - 1U
Weitere Informationen:
Allgemein
Gerätetyp
Redundant switch - Rack - einbaufähig
Höhe (Rack-Einheiten)
1U
Herstellergarantie
Service und Support
Begrenzte Garantie - 2 Jahre
Netzwerk
Remote-Verwaltungsschnittstelle
Ethernet
Verschiedenes
Besonderheiten
LCD Anzeige, Spannungsüberwachung
Enthaltene Kabel
2 x Stromkabel
Kennzeichnung
IEC 60950-1, EN 60950-1
Stromversorgungsgerät
Eingangsspannung
Wechselstrom 208/220/230/240 V
Nötige Frequenz
50/60 Hz
Angaben zu Ausgangsleistungsanschlüssen
8 x power IEC 60320 C13 ¦ 1 x Strom IEC 60320 C19
Elektrischer Strom max.
16 A
Eingangsanschlüsse
2 x Strom IEC 60320 C20
Abmessungen und Gewicht
Breite
43 cm
Tiefe
25 cm
Höhe
4.3 cm
Gewicht
3.5 kg
Erweiterung/Konnektivität
Schnittstellen
1 x Verwaltung (Ethernet)
Die besten Konditionen aller 20 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 695,71*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 748,95*
€ 891,25
pro Stück
ab 2 Stück
€ 743,61*
€ 884,90
pro Stück
ab 5 Stück
€ 726,76*
€ 864,84
pro Stück
ab 10 Stück
€ 712,88*
€ 848,33
pro Stück
ab 500 Stück
€ 695,71*
€ 827,89
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.