Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

SUPERMICRO X10SDV-8C+-LN2F Motherboard


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Format: 200x150
Format: 200x150
Artikel-Nr.:
     C1001-6665679
Hersteller:
     Super Micro Computer
Herst.-Nr.:
     MBD-X10SDV-8C+-LN2F-O
EAN/GTIN:
     0672042199839
Suchbegriffe:
ITX Mainboard
ITX Motherboard
Mainboard
Motherboard
SUPERMICRO X10SDV-8C+-LN2F - Motherboard - Mini-ITX - Intel Xeon D-1541 - USB 3.0 - 2 x Gigabit LAN - Onboard-Grafik
Weitere Informationen:
Allgemein
Prozessor
Intel Xeon D-1541 (8 Kerne)
Produkttyp
Motherboard - Mini-ITX
Cache-Speicher
12 MB
Herstellergarantie
Service und Support
Begrenzte Garantie - Zubehör - 1 Jahr ¦ Begrenzte Garantie - Arbeit - 3 Jahre
Verschiedenes
Breite
17 cm
Tiefe
17 cm
Software inbegriffen
SuperDoctor 5
Verpackung
Retail
Kennzeichnung
RoHS, ACPI 5.0
Besonderheiten
BIOS-Typ
AMI
BIOS-Funktionen
Flash-Virenschutz, Wiederherstellung nach Stromausfall (Wiederaufnahme bei Verlust der Wechselspannung), UEFI BIOS, ACPI 5.0-Unterstützung, Unterstützung von SMBIOS 2,8, IPMI 2.0-Unterstützung
Hardwareüberwachung
CPU-Kerntemperatur, Gehäusetemperatur, Drehzahlmesser für CPU-Lüfter, Drehzahlmesser Gehäuselüfter, Systemspannung, CPU-Core-Spannung
Sleep / Wake up
RTC-Wake-Up (Real-Time Clock)
Hardwarefeatures
Chassis Intrusion Detection, WatchDog Timer
LAN
Netzwerkschnittstellen
2 x Gigabit Ethernet
Netzwerkcontroller
Intel I350-AM2
Grafik
Grafik-Controller
ASPEED AST2400
Unterstützter RAM
Technologie
DDR4
Unterstützte RAM-Integritätsprüfung
Non-ECC, ECC
Details
128 GB - registriert - ECC ¦ 64 GB - ungepuffert - ECC ¦ 64 GB - ungepuffert - non-ECC
Max. Größe
128 GB
Registriert oder gepuffert
Registriert, ungepuffert
Bustakt
2400 MHz, 1600 MHz, 1866 MHz, 2133 MHz
Erweiterung/Konnektivität
Stromanschlüsse
Hauptstromanschluss, 24-polig, CD-Netzeingang
Schnittstellen
2 x LAN (Gigabit Ethernet) ¦ 2 x USB 3.0 ¦ 1 x VGA ¦ 1 x Management
Erweiterungssteckplätze
4 x DIMM 288-polig (1.2 V) ¦ 1 x PCIe 3.0 x16
Speicherschnittstellen
SATA-600 -anschlussstellen: 6 x 7-Pin Serial ATA - RAID 0 / RAID 1 / RAID 10 / RAID 5 ¦ SATA-600 / PCIe 3.0 -anschlussstellen: 1 x M.2
Interne Schnittstellen
4 x USB 2.0 - Stiftleiste ¦ 1 x Seriell - Stiftleiste
... > DCI > Systeme > Motherboards
Weitere Suchbegriffe: mainboard
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 763,14*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 774,41*
€ 921,55
pro Stück
ab 2 Stück
€ 774,32*
€ 921,44
pro Stück
ab 5 Stück
€ 773,35*
€ 920,29
pro Stück
ab 10 Stück
€ 769,94*
€ 916,23
pro Stück
ab 500 Stück
€ 763,14*
€ 908,14
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.