Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ACER Starter KIT


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Format: 200x150
Format: 200x150
Artikel-Nr.:
     C1001-6671862
Hersteller:
     Acer
Herst.-Nr.:
     NP.ACC11.01Y
EAN/GTIN:
     4713392365447
Suchbegriffe:
Aktenkoffer
Attachekoffer
Lederkoffer
Laptop-Tasche
Reisen Sie mit leichtem Gepäck - aber mit Schutz und Stil. Taschen und Hüllen von Acer bestehen aus wasserfestem, synthetischem Leder, sind stoßfest und verfügen über praktisch angeordnete Fächer. Der ideale Schutz für unterwegs für Ihr Acer Notebook und/oder Tablet .
Acer Starter KIT - Notebook-Zubehörpaket - 43.2 cm (17") - Schwarz - für Aspire 3; 3 Pro Series; 5; 5 Pro Series; Predator Helios 300
Weitere Informationen:
Allgemein
Farbe
Schwarz
Produkttyp
Notebook-Zubehörpaket
Packungsinhalt
17"-Notebook-Tragetasche, schnurlose optische Maus
Notebook-Kompatibilität
43.2 cm (17")
Informationen zur Kompatibilität
Entwickelt für
Acer Aspire 3 A317-32-C9F8, A317-32-P1GG, A317-32-P5RM, A317-32-P863, A317-33, A317-33-C79R, A317-33-P3DV, A317-33-P9DS, A317-51-31B8, A317-51-39CE, A317-51-53ZM, A317-51-56ZT, A317-51-58V1, A317-51G-5230, A317-51G-53QK, A317-51G-54WA, A317-51G-72DE, A317-51G-72E5, A317-51G-752N, A317-51K-33WX, A317-52-3216, A317-52-32CQ, A317-52-35BS, A317-52-35TF, A317-52-36YC, A317-52-39NP, A317-52-50PY, A317-52-52HP, A317-52-55Q2, A317-52-5848, A317-52-59CU, A317-52-59YS, A317-53 ¦ Acer Aspire 3 Pro Series A317-52 ¦ Acer Aspire 5 A517-52-31EP, A517-52-326E, A517-52-33HD, A517-52-34BG, A517-52-34PS, A517-52-35SX, A517-52-54PS, A517-52-57RL, A517-52G, A517-52G-50MA, A517-52G-741M, A517-52G-74SF, A517-52G-77A9 ¦ Acer Aspire 5 Pro Series A517-52, A517-52G ¦ Acer Predator Helios 300 PH317-53-51W0, PH317-53-78V4, PH317-54-70ZV, PH317-54-73LZ, PH317-54-7613, PH317-54-78MR, PH317-54-796D, PH317-55
Die besten Konditionen aller 3 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 25,55*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 26,98*
€ 32,11
pro Stück
ab 2 Stück
€ 26,94*
€ 32,06
pro Stück
ab 5 Stück
€ 26,63*
€ 31,69
pro Stück
ab 10 Stück
€ 26,47*
€ 31,50
pro Stück
ab 20 Stück
€ 26,24*
€ 31,23
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 25,55*
€ 30,40
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.