Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Schroff VARISTAR NET Plus


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Format: 200x150
Format: 200x150
Artikel-Nr.:
     C1001-6679760
Hersteller:
     nVent
Herst.-Nr.:
     10130-094
EAN/GTIN:
     4036088120305
Suchbegriffe:
Leergehäuse
19 Zoll Schrank
NT-Schrank
Netzwerk-Schrank
Schroff VARISTAR NET Plus - Schrank Netzwerkschrank - RAL 7035, RAL 7021 - 42HE - 48.3 cm (19")
Weitere Informationen:
Allgemein
Breite
60 cm
Tiefe
100 cm
Höhe
200 cm
Farbe
RAL 7035, RAL 7021
Produkttyp
Schrank
Produktmaterial
Stahl
Höhe (Rack-Einheiten)
42HE
Rack-Größe
48.3 cm (19")
Packungsinhalt
2 Seitenblenden, Rücktür, Erdungskabelsatz, obere Abdeckung, Grundplatte, Glastür vorne, geschweißter Grundrahmen, 4 x Adpaterhalterungen, 4 x 19 Zoll Panel-/Schieberhalterungen, Untersatz/Erhöhungssockel
Regaltyp
Netzwerkschrank
Verschiedenes
Leistungsmerkmale
Abschließbare Fronttüre, abschließbare Rücktüre, 180°-Türöffnung, IP20-Schutz
Gewichtsbeschränkung
400 kg
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 1.339,56*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1.507,94*
€ 1.794,45
pro Stück
ab 2 Stück
€ 1.497,70*
€ 1.782,26
pro Stück
ab 5 Stück
€ 1.435,00*
€ 1.707,65
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1.376,78*
€ 1.638,37
pro Stück
ab 500 Stück
€ 1.339,56*
€ 1.594,08
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.