Kategorien
Bürobedarf
Hardware, Software, Telekommunikation
Werkzeugtechnik
Elektronik, Elektrotechnik
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
Arbeitsschutz
Technischer Handel
Medizinbedarf, Therapie, Labor
Haustechnik, Gebäudetechnik
Verpackung, Versand
Hotel, Gastronomie, Essen, Trinken
Reinigung
Weitere Kategorien
Deutschland
Deutsch
Deutschland
Deutsch
English
Österreich
Deutsch
English
Nederland
Nederlands
English
Italia
Italiano
English
France
Français
English
España
Español
English
United Kingdom
English
Ireland
English
Polska
Polski
English
Magyarország
Magyar
English
Schweiz
Deutsch
Français
Italiano
English
België
Nederlands
Français
Deutsch
English
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Anmelden
Neukunde?
Jetzt registrieren
>
Profil
Bestellarchiv
Einkaufslisten
Bedarfsanforderungen
Warenkorb
Startseite
>
Haustechnik, Gebäudetechnik
>
Elektroinstallation
>
Verteilersysteme
>
Schaltschranksysteme
>
Baugruppenträger
>
Steckbaugruppe
>
Frontplatte
>
Artikel
Schroff Rackpaneel
Menge:
Stück
Produktinformationen
Fenster schließen
Artikel-Nr.:
C1001-6679888
Hersteller:
nVent
Herst.-Nr.:
20848-020
EAN/GTIN:
4036088054952
Suchbegriffe:
Frontplatte
Gehäuse-Zubehör
Gehäusezubehör
schroff frontplatte alu
Schroff - Rackpaneel - Vorderseite - 3U
Weitere Informationen:
Allgemein
Höhe
12.84 cm
Produkttyp
Rackpaneel
Produktmaterial
Rostfreier Stahl
Höhe (Rack-Einheiten)
3U
Oberfläche
Eloxiert
Standort
Vorderseite
Dicke
2.5 mm
Verschiedenes
Leistungsmerkmale
Abschirmbar, 21 HP Breite
... >
DCI
>
Systeme
>
Systemzubehör
Weitere Suchbegriffe:
gehäuse, zubehör
,
schroff frontplatte
Die Konditionen im Überblick
1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 15,16*
Preis gilt ab 2.500 Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 5 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlen
Artikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 5 Stück
€ 19,66*
€ 23,40
pro Stück
ab 10 Stück
€ 19,42*
€ 23,11
pro Stück
ab 25 Stück
€ 18,61*
€ 22,15
pro Stück
ab 50 Stück
€ 17,63*
€ 20,98
pro Stück
ab 2500 Stück
€ 15,16*
€ 18,04
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Schroff - Vorspannmutter für Rack (Packung mit 100)
nVent
21100-662
ab € 78,14*
Zubehör
EMV-Dichtung, 160mm Stoff, leitfähig
Schroff
21101-853
ab € 10,63*
Zubehör
nVent SCHROFF Hülse, Befestigungsnippel für EuropacPRO-Baugruppen-Baugruppen-Baugruppen-Baugruppen-Baugruppent,
nVent Schroff
21100-660
ab € 44,93*
Zubehör
Schroff 21100464 Befestigungskit 1St.
Schroff
21100464
ab € 0,0847*
Zubehör
Schroff 21100591 Befestigungskit 5St.
Schroff
21100591
ab € 10,09*
Zubehör
Schroff 21100886 19 Zoll Montagezubehör
Schroff
21100886
ab € 47,26*
Zubehör
SCHROFF HT 85 PROFILD. EMC 3HE 10ST
Schroff
21102853
ab € 12,92*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Über uns
Support
Presse
Job & Karriere
AGB
Impressum
Datenschutz
Newsletter
Nachhaltigkeit
Datenschutzeinstellungen