Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Schroff Plug-in-Einheit Frontpaneel (42HP)


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Format: 200x150
Format: 200x150
Artikel-Nr.:
     C1001-6679898
Hersteller:
     nVent
Herst.-Nr.:
     20848-269
EAN/GTIN:
     4036088055171
Suchbegriffe:
Frontplatte
Gehäuse-Zubehör
Gehäusezubehör
schroff frontplatte
Schroff - Plug-in-Einheit Frontpaneel (42HP) - 4U
Weitere Informationen:
Allgemein
Breite
21.3 cm
Höhe
17.29 cm
Produkttyp
Plug-in-Einheit Frontpaneel (42HP)
Produktmaterial
Stranggepresstes Aluminium
Höhe (Rack-Einheiten)
4U
Oberfläche
Eloxiert
Dicke
2.5 mm
Weitere Suchbegriffe: gehäuse, zubehör
Die besten Konditionen aller 3 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 18,82*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 26,38*
€ 31,39
pro Stück
ab 2 Stück
€ 25,75*
€ 30,64
pro Stück
ab 5 Stück
€ 24,48*
€ 29,13
pro Stück
ab 10 Stück
€ 23,63*
€ 28,12
pro Stück
ab 20 Stück
€ 22,48*
€ 26,75
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 18,82*
€ 22,40
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
nVent
21100-662
ab € 78,08*
Zubehör
nVent Schroff
21100-660
ab € 46,68*
Zubehör
Schroff
21100464
ab € 0,0855*
Zubehör
Schroff
21100591
ab € 9,75*
Zubehör
Schroff
21100886
ab € 47,07*
Zubehör
Schroff
21101847
ab € 83,11*
Zubehör
Schroff
21101848
ab € 87,51*
Zubehör
Schroff
21101857
ab € 10,25*
Zubehör
Schroff
21102857
ab € 12,34*
Zubehör
Schroff
21101849
ab € 143,65*
Zubehör
Schroff
21101850
ab € 150,17*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.