Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Schroff VARISTAR Rack


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Format: 200x150
Format: 200x150
Artikel-Nr.:
     C1001-6679954
Hersteller:
     nVent
Herst.-Nr.:
     21130-374
EAN/GTIN:
     4036088142208
Suchbegriffe:
19 Zoll Fachboden
19" Fachboden
Fach-Boden
Fachboden
Schroff VARISTAR - Rack - Regal - RAL 7021 - 2U - 48.3 cm (19")
Weitere Informationen:
Allgemein
Breite
60 cm
Tiefe
56.5 cm
Farbe
RAL 7021
Produkttyp
Rack - Regal
Produktmaterial
Stahl
Höhe (Rack-Einheiten)
2U
Rack-Größe
48.3 cm (19")
Packungsinhalt
Teleskopische Schieber
Verschiedenes
Leistungsmerkmale
Kabelführung, perforierte Oberfläche, ausziehbar
Montagekit
Mitgeliefert
Gewichtsbeschränkung
70 kg
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 174,32*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 215,37*
€ 256,29
pro Stück
ab 2 Stück
€ 214,29*
€ 255,01
pro Stück
ab 5 Stück
€ 205,74*
€ 244,83
pro Stück
ab 10 Stück
€ 194,33*
€ 231,25
pro Stück
ab 500 Stück
€ 174,32*
€ 207,44
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Schroff
23130092
ab € 9,33*
Zubehör
Schroff
23130274
ab € 24,11*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.