Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Schroff Rahmentyp Einschubset


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Format: 200x150
Format: 200x150
Artikel-Nr.:
     C1001-6680035
Hersteller:
     nVent
Herst.-Nr.:
     24812-364
EAN/GTIN:
     4036088064234
Suchbegriffe:
Frontplatte
Gehäuse-Zubehör
Gehäusezubehör
schroff frontplatte
Schroff - Rahmentyp Einschubset - 3U
Weitere Informationen:
Allgemein
Tiefe
22.7 cm
Produkttyp
Rahmentyp Einschubset
Produktmaterial
Eloxiertes Aluminium, stranggepresstes Aluminium, verzinker Stahl, Polypropylen Ether (PPE)
Höhe (Rack-Einheiten)
3U
Oberfläche
Verzinkt, eloxiert
Packungsinhalt
2 Seitenblenden, Frontblende, Griff, Rückwand, Montage-Kits, 2 Befestigungspaneele für hinteres Paneel, 2 Abdeckplatten
Dicke
2.5 mm
Verschiedenes
Leistungsmerkmale
Ausschnitt hinten für mehrere Anschlüsse, unabgeschirmt, Kanten flach schneiden, perforierte Abdeckplatte
Weitere Suchbegriffe: gehäuse, zubehör
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 32,34*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 44,20*
€ 52,60
pro Stück
ab 2 Stück
€ 43,49*
€ 51,75
pro Stück
ab 5 Stück
€ 41,31*
€ 49,16
pro Stück
ab 10 Stück
€ 39,35*
€ 46,83
pro Stück
ab 20 Stück
€ 38,53*
€ 45,85
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 32,34*
€ 38,48
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
nVent
21100-662
ab € 78,10*
Zubehör
nVent Schroff
21100-660
ab € 45,15*
Zubehör
Schroff
21100591
ab € 10,10*
Zubehör
Schroff
21100886
ab € 47,39*
Zubehör
Schroff
24812301
ab € 8,26*
Zubehör
Schroff
24812101
ab € 7,63*
Zubehör
Schroff
24812401
ab € 8,34*
Zubehör
Schroff
20808-087
ab € 2,95*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.