Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Schroff CompacPRO Desktop Gehäusepaneel


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Format: 200x150
Format: 200x150
Artikel-Nr.:
     C1001-6680118
Hersteller:
     nVent
Herst.-Nr.:
     30823-269
EAN/GTIN:
     4036088077159
Suchbegriffe:
Frontplatte
Gehäuse-Zubehör
Gehäusezubehör
schroff frontplatte
Die Frontwand wird mit dem Frontrahmen des Gehäuses verschraubt.
Schroff CompacPRO - Desktop Gehäusepaneel - Vorderseite - 4U
Weitere Informationen:
Allgemein
Breite
23.87 cm
Höhe
17.29 cm
Produkttyp
Desktop Gehäusepaneel
Produktmaterial
Aluminium
Höhe (Rack-Einheiten)
4U
Oberfläche
Eloxiert
Standort
Vorderseite
Dicke
3 mm
Verschiedenes
Leistungsmerkmale
Kanten flach schneiden, 42 HP Breite
Weitere Suchbegriffe: gehäuse, zubehör
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 19,16*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 26,89*
€ 32,00
pro Stück
ab 2 Stück
€ 26,25*
€ 31,24
pro Stück
ab 5 Stück
€ 25,10*
€ 29,87
pro Stück
ab 10 Stück
€ 24,16*
€ 28,75
pro Stück
ab 20 Stück
€ 22,92*
€ 27,27
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 19,16*
€ 22,80
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.