Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Schroff Desktop Gehäusepaneel


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Format: 200x150
Format: 200x150
Artikel-Nr.:
     C1001-6680120
Hersteller:
     nVent
Herst.-Nr.:
     30823-284
EAN/GTIN:
     4036088077173
Suchbegriffe:
Frontplatte
Gehäuse-Zubehör
Gehäusezubehör
Die Frontwand wird mit dem Frontrahmen des Gehäuses verschraubt.
Schroff - Desktop Gehäusepaneel - Vorderseite - 6U
Weitere Informationen:
Allgemein
Breite
45.21 cm
Höhe
26.18 cm
Produkttyp
Desktop Gehäusepaneel
Produktmaterial
Aluminium
Höhe (Rack-Einheiten)
6U
Oberfläche
Eloxiert
Standort
Vorderseite
Verschiedenes
Leistungsmerkmale
Kanten flach schneiden, 84 HP Breite
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 41,75*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 55,68*
€ 66,26
pro Stück
ab 2 Stück
€ 55,23*
€ 65,72
pro Stück
ab 5 Stück
€ 52,62*
€ 62,62
pro Stück
ab 10 Stück
€ 50,90*
€ 60,57
pro Stück
ab 20 Stück
€ 49,26*
€ 58,62
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 41,75*
€ 49,68
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.