Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Schroff AdvancedMC PICMG AMC.0 R2.0


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Format: 200x150
Format: 200x150
Artikel-Nr.:
     C1001-6680184
Hersteller:
     nVent
Herst.-Nr.:
     30849-658
EAN/GTIN:
     4036088061745
Suchbegriffe:
Frontplatte
Gehäuse-Zubehör
Gehäusezubehör
schroff frontplatte alu
Schroff AdvancedMC PICMG AMC.0 R2.0 - Frontpaneel mit Modulunterstützung
Weitere Informationen:
Allgemein
Breite
1.9 cm
Tiefe
1.3 cm
Produkttyp
Frontpaneel mit Modulunterstützung
Produktmaterial
Aluminium
Verschiedenes
Leistungsmerkmale
U-förmig, Zuggriffmechanismus, 4 HP Breite, helle Rohrausschnitte
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 4,87*
  
Preis gilt ab 7.500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 7,30*
€ 8,69
pro Stück
ab 5 Stück
€ 6,89*
€ 8,20
pro Stück
ab 10 Stück
€ 6,61*
€ 7,87
pro Stück
ab 20 Stück
€ 6,34*
€ 7,54
pro Stück
ab 50 Stück
€ 6,01*
€ 7,15
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 4,87*
€ 5,80
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Schroff
20849152
ab € 10,87*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.