Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Schroff Blindabdeckung


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Format: 200x150
Format: 200x150
Artikel-Nr.:
     C1001-6680195
Hersteller:
     nVent
Herst.-Nr.:
     34571-606
EAN/GTIN:
     4036088035463
Suchbegriffe:
Blinddeckel
Blindverschluss
Frontplatte
Gehäuse-Zubehör
Schroff - Blindabdeckung - Vorderseite - 3U - 48.3 cm (19")
Weitere Informationen:
Allgemein
Produkttyp
Blindabdeckung
Produktmaterial
Aluminium
Höhe (Rack-Einheiten)
3U
Rack-Größe
48.3 cm (19")
Oberfläche
Eloxiert, passiviert
Standort
Vorderseite
Dicke
2.5 mm
Verschiedenes
Leistungsmerkmale
Unabgeschirmt
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 13,57*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 19,25*
€ 22,91
pro Stück
ab 2 Stück
€ 19,10*
€ 22,73
pro Stück
ab 5 Stück
€ 17,95*
€ 21,36
pro Stück
ab 10 Stück
€ 17,35*
€ 20,65
pro Stück
ab 20 Stück
€ 16,46*
€ 19,59
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 13,57*
€ 16,15
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.