Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Schroff Rackpaneel


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Format: 200x150
Format: 200x150
Artikel-Nr.:
     C1001-6680198
Hersteller:
     nVent
Herst.-Nr.:
     34571-610
EAN/GTIN:
     4036088035500
Suchbegriffe:
Frontplatte
Gehäuse-Zubehör
Gehäusezubehör
schroff frontplatte
Schroff - Rackpaneel - vorne und hinten - 4U - 48.3 cm (19")
Weitere Informationen:
Allgemein
Produkttyp
Rackpaneel
Standort
Vorne und hinten
Produktmaterial
Aluminium
Rack-Größe
48.3 cm (19")
Höhe (Rack-Einheiten)
4U
Breite
21.32 cm
Höhe
17.29 cm
Dicke
2.5 mm
Oberfläche
Eloxiert, passiviert
Verschiedenes
Leistungsmerkmale
Unabgeschirmt, geschlitzt, gesamte Breite, keine Schrauben zur Montage, für 5-air Gehäusehöhe
Weitere Suchbegriffe: gehäuse, zubehör
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 15,30*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 21,73*
€ 25,86
pro Stück
ab 2 Stück
€ 21,46*
€ 25,54
pro Stück
ab 5 Stück
€ 20,20*
€ 24,04
pro Stück
ab 10 Stück
€ 19,45*
€ 23,15
pro Stück
ab 20 Stück
€ 18,34*
€ 21,82
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 15,30*
€ 18,21
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.