Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Schroff Rackpaneel


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Format: 200x150
Format: 200x150
Artikel-Nr.:
     C1001-6680201
Hersteller:
     nVent
Herst.-Nr.:
     34571-617
EAN/GTIN:
     4036088035579
Suchbegriffe:
Frontplatte
Gehäuse-Zubehör
Gehäusezubehör
schroff frontplatte
Schroff - Rackpaneel - vorne und hinten - 2U - 48.3 cm (19")
Weitere Informationen:
Allgemein
Produkttyp
Rackpaneel
Standort
Vorne und hinten
Produktmaterial
Aluminium
Rack-Größe
48.3 cm (19")
Höhe (Rack-Einheiten)
2U
Breite
14.19 cm
Höhe
8.4 cm
Dicke
2.5 mm
Oberfläche
Eloxiert, passiviert
Verschiedenes
Leistungsmerkmale
Unabgeschirmt, geschlitzt, gesamte Breite, keine Schrauben zur Montage, für 3-air Gehäusehöhe
Weitere Suchbegriffe: gehäuse, zubehör
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 11,46*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 16,39*
€ 19,50
pro Stück
ab 2 Stück
€ 16,20*
€ 19,28
pro Stück
ab 5 Stück
€ 15,37*
€ 18,29
pro Stück
ab 10 Stück
€ 14,74*
€ 17,54
pro Stück
ab 20 Stück
€ 14,26*
€ 16,97
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 11,46*
€ 13,64
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.