Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Schroff Rackpaneel


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Format: 200x150
Format: 200x150
Artikel-Nr.:
     C1001-6680203
Hersteller:
     nVent
Herst.-Nr.:
     34571-624
EAN/GTIN:
     4036088035647
Suchbegriffe:
Frontplatte
Gehäuse-Zubehör
Gehäusezubehör
schroff frontplatte
Schroff - Rackpaneel - vorne und hinten - 5U - 48.3 cm (19")
Weitere Informationen:
Allgemein
Produkttyp
Rackpaneel
Standort
Vorne und hinten
Produktmaterial
Aluminium
Rack-Größe
48.3 cm (19")
Höhe (Rack-Einheiten)
5U
Breite
42.64 cm
Höhe
21.73 cm
Dicke
2.5 mm
Oberfläche
Eloxiert, passiviert
Verschiedenes
Leistungsmerkmale
Unabgeschirmt, geschlitzt, gesamte Breite, für 6-air Gehäusehöhe, keine Schrauben zur Montage
Weitere Suchbegriffe: gehäuse, zubehör
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 30,07*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 40,94*
€ 48,72
pro Stück
ab 2 Stück
€ 40,30*
€ 47,96
pro Stück
ab 5 Stück
€ 38,27*
€ 45,54
pro Stück
ab 10 Stück
€ 36,09*
€ 42,95
pro Stück
ab 20 Stück
€ 35,69*
€ 42,47
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 30,07*
€ 35,78
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.