Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Schroff UTE socket strip


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Format: 200x150
Format: 200x150
Artikel-Nr.:
     C1001-6680235
Hersteller:
     nVent
Herst.-Nr.:
     60110-223
EAN/GTIN:
     4036088046773
Suchbegriffe:
19 Zoll Steckdosenleiste
19" Steckdosenleiste
PDU
Rack PDU
Schroff UTE socket strip - Steckdosenleiste (Rack - einbaufähig) - Wechselstrom 230 V - Eingabe, Eingang power CEE 7/7 - Ausgangsanschlüsse: 15 (CEE 7/5) - 1U - 2 m Schnur - RAL 7035
Weitere Informationen:
Allgemein
Farbe
RAL 7035
Gerätetyp
Steckdosenleiste - Rack - einbaufähig
Höhe (Rack-Einheiten)
1U
Kabellänge
2 m
Verschiedenes
Besonderheiten
Vertikale Ausrichtung, horizontale Ausrichtung
Enthaltene Kabel
Stromkabel - integriert - 2 m
Kennzeichnung
RoHS
Umgebungsbedingungen
Min Betriebstemperatur
0 °C
Max. Betriebstemperatur
55 °C
Zulässige Luftfeuchtigkeit im Betrieb
5 - 95 % (nicht kondensierend)
Stromversorgungsgerät
Eingangsspannung
Wechselstrom 230 V
Angaben zu Ausgangsleistungsanschlüssen
15 x Strom CEE 7/5
Elektrischer Strom max.
16 A
Eingangsanschlüsse
1 x power CEE 7/7
Abmessungen und Gewicht
Breite
1.202 m
Tiefe
4.4 cm
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 96,61*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 123,23*
€ 146,64
pro Stück
ab 2 Stück
€ 121,77*
€ 144,91
pro Stück
ab 5 Stück
€ 115,65*
€ 137,62
pro Stück
ab 10 Stück
€ 111,06*
€ 132,16
pro Stück
ab 500 Stück
€ 96,61*
€ 114,97
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Schroff
21190-435
ab € 13,23*
Zubehör
Schroff
21101-809
ab € 24,83*
Zubehör
Schroff
20110-068
ab € 7,28*
Zubehör
nVent
21101-810
ab € 36,09*
Zubehör
nVent Schroff
21190-095
ab € 3,02*
Zubehör
Schroff
23130010
ab € 22,89*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.