| ![](/p.gif) |
![](/p.gif) |
| Artikel-Nr.: C1001-6680265 Herst.-Nr.: 60110-343 EAN/GTIN: 4036088047978 |
| |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | Schroff - Steckdosenleiste (Rack - einbaufähig) - Eingabe, Eingang GST18 - Ausgangsanschlüsse: 8 (power CEE 7/3) - 1U - 48.3 cm (19") - weiß, RAL 7035 Weitere Informationen: Allgemein | Farbe | Weiß, RAL 7035 | ![](/p.gif) | Gerätetyp | Steckdosenleiste - Rack - einbaufähig | ![](/p.gif) | Höhe (Rack-Einheiten) | 1U | ![](/p.gif) | Rack-Größe | 48.3 cm (19") | Verschiedenes | Besonderheiten | Vertikale Ausrichtung, horizontale Ausrichtung | ![](/p.gif) | Enthaltene Kabel | Stromkabel - integriert | ![](/p.gif) | Zubehör im Lieferumfang | 2 x Montagewinkel | ![](/p.gif) | Rackmontagesatz | Mitgeliefert | ![](/p.gif) | Kennzeichnung | RoHS, DIN 57620 | Stromversorgungsgerät | Angaben zu Ausgangsleistungsanschlüssen | 8 x power CEE 7/3 | ![](/p.gif) | Eingangsanschlüsse | 1 x GST18-Buchse | Abmessungen und Gewicht | Breite | 43.85 cm | ![](/p.gif) | Tiefe | 4.4 cm | ![](/p.gif) | Höhe | 4.45 cm |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | Weitere Suchbegriffe: 19 Zoll Schrank, NT-Schrank, Netzwerk-Schrank, Netzwerkschrank, Server-Schrank, Serverschrank, Mehrfachsteckdose, Steckdosenleiste, Tischsteckdose, Steckdosenleiste mit Euroanschluss, Steckdosenleiste mit Schuko und Euro Anschluss, 19 zoll steckdosenleiste schroff, 19 zoll steckdosenleiste, mehrfachsteckdose weiß |
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
| |