| |
|
| Artikel-Nr.: C1001-6680271 Herst.-Nr.: 60110-353 EAN/GTIN: 4036088048272 |
| |
|
| | |
| Schroff SCHUKO socket strip with Wieland input - Steckdosenleiste (Rack - einbaufähig) - Eingabe, Eingang GST18 - Ausgangsanschlüsse: 6 (power CEE 7/3) - 1U - 48.3 cm (19") - Schwarz, RAL 7035 Weitere Informationen: Allgemein | Farbe | Schwarz, RAL 7035 | | Gerätetyp | Steckdosenleiste - Rack - einbaufähig | | Höhe (Rack-Einheiten) | 1U | | Rack-Größe | 48.3 cm (19") | Verschiedenes | Besonderheiten | Überstromschutz, vertikale Ausrichtung, horizontale Ausrichtung | | Enthaltene Kabel | Stromkabel - integriert | | Zubehör im Lieferumfang | 2 x Montagewinkel | | Rackmontagesatz | Mitgeliefert | | Kennzeichnung | RoHS, DIN 57620 | Stromversorgungsgerät | Angaben zu Ausgangsleistungsanschlüssen | 6 x power CEE 7/3 | | Eingangsanschlüsse | 1 x GST18-Buchse | Abmessungen und Gewicht | Breite | 43.85 cm | | Tiefe | 4.4 cm | | Höhe | 4.45 cm |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: 19 Zoll Schrank, NT-Schrank, Netzwerk-Schrank, Netzwerkschrank, Server-Schrank, Serverschrank, Mehrfachsteckdose, Steckdosenleiste, Tischsteckdose, Steckdosenleiste mit Euroanschluss, Steckdosenleiste mit Schuko und Euro Anschluss, 19 zoll steckdosenleiste |
| | |
| |