Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Schroff VARISTAR NET Plus


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Format: 200x150
Format: 200x150
Artikel-Nr.:
     C1001-6683752
Hersteller:
     nVent
Herst.-Nr.:
     10130-081
EAN/GTIN:
     4036088119910
Suchbegriffe:
Leergehäuse
19 Zoll Schrank
NT-Schrank
Netzwerk-Schrank
Schroff VARISTAR NET Plus - Schrank Netzwerkschrank - RAL 7035, RAL 7021 - 24U - 48.3 cm (19")
Weitere Informationen:
Allgemein
Breite
80 cm
Tiefe
60 cm
Höhe
120 cm
Farbe
RAL 7035, RAL 7021
Produkttyp
Schrank
Produktmaterial
Stahl
Höhe (Rack-Einheiten)
24U
Rack-Größe
48.3 cm (19")
Regaltyp
Netzwerkschrank
Verschiedenes
Leistungsmerkmale
Abschließbare Fronttüre, abschließbare Rücktüre
Montagekit
Mitgeliefert
Gewichtsbeschränkung
400 kg
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 1.093,05*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1.225,93*
€ 1.458,86
pro Stück
ab 2 Stück
€ 1.222,42*
€ 1.454,68
pro Stück
ab 5 Stück
€ 1.182,95*
€ 1.407,71
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1.136,62*
€ 1.352,58
pro Stück
ab 500 Stück
€ 1.093,05*
€ 1.300,73
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.