Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Schroff Teleskopisches Regal für Rack


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Format: 200x150
Format: 200x150
Artikel-Nr.:
     C1001-6684015
Hersteller:
     nVent
Herst.-Nr.:
     21130-353
EAN/GTIN:
     4036088141997
Suchbegriffe:
19 Zoll Fachboden
19" Fachboden
Fach-Boden
Fachboden
Schroff - Teleskopisches Regal für Rack - Rack montierbar - RAL 7021 - 2U - 48.3 cm (19")
Weitere Informationen:
Allgemein
Breite
40 cm
Tiefe
67.7 cm
Farbe
RAL 7021
Produkttyp
Teleskopisches Regal für Rack
Produktmaterial
Stahl
Höhe (Rack-Einheiten)
2U
Rack-Größe
48.3 cm (19")
Packungsinhalt
2 teleskopische Schieber
Platzierung/Montage
Rack montierbar
Verschiedenes
Leistungsmerkmale
Für 60 cm Schranktiefe, gesamte Tiefe
Montagekit
Mitgeliefert
Gewichtsbeschränkung
70 kg
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 130,31*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 163,82*
€ 194,95
pro Stück
ab 2 Stück
€ 160,43*
€ 190,91
pro Stück
ab 5 Stück
€ 153,50*
€ 182,67
pro Stück
ab 10 Stück
€ 149,72*
€ 178,17
pro Stück
ab 500 Stück
€ 130,31*
€ 155,07
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
nVent Schroff
23130-082
ab € 62,03*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.