Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Schroff Teleskopisches Regal für Rack


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Format: 200x150
Format: 200x150
Artikel-Nr.:
     C1001-6684016
Hersteller:
     nVent
Herst.-Nr.:
     21130-355
EAN/GTIN:
     4036088142055
Suchbegriffe:
19 Zoll Fachboden
19" Fachboden
Fach-Boden
Fachboden
Schroff - Teleskopisches Regal für Rack - Rack montierbar - RAL 7021 - 2U - 48.3 cm (19")
Weitere Informationen:
Allgemein
Produkttyp
Teleskopisches Regal für Rack
Platzierung/Montage
Rack montierbar
Produktmaterial
Stahl
Packungsinhalt
2 teleskopische Schieber
Rack-Größe
48.3 cm (19")
Höhe (Rack-Einheiten)
2U
Breite
40 cm
Tiefe
67.7 cm
Farbe
RAL 7021
Verschiedenes
Gewichtsbeschränkung
70 kg
Montagekit
Mitgeliefert
Leistungsmerkmale
Für 80 cm Schranktiefe, gesamte Tiefe
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 150,32*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 186,84*
€ 222,34
pro Stück
ab 2 Stück
€ 183,12*
€ 217,91
pro Stück
ab 5 Stück
€ 176,51*
€ 210,05
pro Stück
ab 10 Stück
€ 171,07*
€ 203,57
pro Stück
ab 500 Stück
€ 150,32*
€ 178,88
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
nVent Schroff
23130-082
ab € 61,96*
Zubehör
Schroff
23130375
ab € 52,59*
Zubehör
Schroff
21130375
ab € 183,14*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.