Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Schroff Rahmentyp Einschubset


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Format: 200x150
Format: 200x150
Artikel-Nr.:
     C1001-6684174
Hersteller:
     nVent
Herst.-Nr.:
     24812-992
EAN/GTIN:
     4036088065040
Suchbegriffe:
Frontplatte
Gehäuse-Zubehör
Gehäusezubehör
Rückwand Schaltschrank
Schroff - Rahmentyp Einschubset - 6U
Weitere Informationen:
Allgemein
Tiefe
22.7 cm
Produkttyp
Rahmentyp Einschubset
Produktmaterial
Aluminium
Höhe (Rack-Einheiten)
6U
Oberfläche
Verzinkt, eloxiert
Packungsinhalt
2 Seitenblenden, Frontblende, Griff, Rückwand, 2 Abdeckplatten
Verschiedenes
Leistungsmerkmale
Ausschnitt hinten für einzelnen Anschluss, 42 HP Breite
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 59,01*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 77,08*
€ 91,73
pro Stück
ab 2 Stück
€ 76,07*
€ 90,52
pro Stück
ab 5 Stück
€ 72,22*
€ 85,94
pro Stück
ab 10 Stück
€ 69,52*
€ 82,73
pro Stück
ab 500 Stück
€ 59,01*
€ 70,22
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
nVent
21100-662
ab € 78,19*
Zubehör
nVent Schroff
21100-660
ab € 44,95*
Zubehör
Schroff
21100591
ab € 10,08*
Zubehör
Schroff
21100886
ab € 47,41*
Zubehör
Schroff
20808-091
ab € 52,82*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.