Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Schroff Rackpaneel


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Format: 200x150
Format: 200x150
Artikel-Nr.:
     C1001-6684182
Hersteller:
     nVent
Herst.-Nr.:
     30118-303
EAN/GTIN:
     4036088037665
Suchbegriffe:
19 Zoll Blindplatte
19" Blindplatte
Rackblende
Frontplatte
Schroff - Rackpaneel - Vorderseite - Hellgrau, RAL 7035 - 4U - 48.3 cm (19")
Weitere Informationen:
Allgemein
Breite
48.3 cm
Höhe
17.7 cm
Farbe
Hellgrau, RAL 7035
Produkttyp
Rackpaneel
Höhe (Rack-Einheiten)
4U
Rack-Größe
48.3 cm (19")
Standort
Vorderseite
Dicke
3 mm
Verschiedenes
Leistungsmerkmale
4 x Montagelöcher
Die besten Konditionen aller 6 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 20,70*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 29,41*
€ 35,00
pro Stück
ab 2 Stück
€ 28,78*
€ 34,25
pro Stück
ab 5 Stück
€ 27,08*
€ 32,23
pro Stück
ab 10 Stück
€ 24,85*
€ 29,57
pro Stück
ab 20 Stück
€ 23,92*
€ 28,46
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 20,70*
€ 24,63
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
nVent Schroff
21100-591
ab € 10,11*
Zubehör
nVent Schroff
21101-101
ab € 15,51*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.