Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Schroff Blindabdeckung


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Format: 200x150
Format: 200x150
Artikel-Nr.:
     4502-85H5471
Hersteller:
     nVent
Herst.-Nr.:
     30118-955
EAN/GTIN:
     4036088038129
Suchbegriffe:
Blinddeckel
Blindverschluss
Frontplatte
Gehäuse-Zubehör
Schroff - Blindabdeckung - Vorderseite - RAL 7021 - 8U - 48.3 cm (19")
Weitere Informationen:
Allgemein
Breite
48.3 cm
Tiefe
0.3 cm
Höhe
35.48 cm
Farbe
RAL 7021
Produkttyp
Blindabdeckung
Produktmaterial
Aluminium
Höhe (Rack-Einheiten)
8U
Rack-Größe
48.3 cm (19")
Oberfläche
Eloxiert
Standort
Vorderseite
Weitere Suchbegriffe: Gehäusezubehör, blinddeckel
Angebote (3)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 4502
2
pro Stück
Frei Haus
ab € 32,84*
€ 43,86*
1
pro Stück
Frei Haus
ab € 32,50*
€ 44,05*
7 Tage
3
1
pro Packung
Frei Haus
ab € 200,75*
€ 245,77*
Preise: Lager 4502
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 2 Stück
€ 43,86*
€ 52,19
pro Stück
ab 5 Stück
€ 41,76*
€ 49,69
pro Stück
ab 10 Stück
€ 40,34*
€ 48,00
pro Stück
ab 20 Stück
€ 38,95*
€ 46,35
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 32,84*
€ 39,08
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 2 Stück
Mindestbestellmenge: 2 Stück ( entspricht € 87,72* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 4502
Versand: Lager 4502
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,90*
ab € 55,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4502
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.