Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Schroff Rackpaneel


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Format: 200x150
Format: 200x150
Artikel-Nr.:
     C1001-6684208
Hersteller:
     nVent
Herst.-Nr.:
     30118-962
EAN/GTIN:
     4036088038198
Suchbegriffe:
Frontplatte
Gehäuse-Zubehör
Gehäusezubehör
Schroff - Rackpaneel - Vorderseite - RAL 7021, Black Gray - 1U - 48.3 cm (19")
Weitere Informationen:
Allgemein
Tiefe
0.25 cm
Höhe
4.36 cm
Farbe
RAL 7021, Black Gray
Produkttyp
Rackpaneel
Produktmaterial
Aluminium
Höhe (Rack-Einheiten)
1U
Rack-Größe
48.3 cm (19")
Oberfläche
Eloxiert
Standort
Vorderseite
Verschiedenes
Leistungsmerkmale
Belüftet
Die besten Konditionen aller 3 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 21,10*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 29,86*
€ 35,53
pro Stück
ab 2 Stück
€ 29,58*
€ 35,20
pro Stück
ab 5 Stück
€ 28,07*
€ 33,40
pro Stück
ab 10 Stück
€ 25,72*
€ 30,61
pro Stück
ab 20 Stück
€ 25,30*
€ 30,11
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 21,10*
€ 25,11
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.