Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Schroff Rackpaneel


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Format: 200x150
Format: 200x150
Artikel-Nr.:
     C1001-6684210
Hersteller:
     nVent
Herst.-Nr.:
     30118-964
EAN/GTIN:
     4036088038235
Suchbegriffe:
Frontplatte
Gehäuse-Zubehör
Gehäusezubehör
Schroff - Rackpaneel - Vorderseite - RAL 7021, Black Gray - 3U - 48.3 cm (19")
Weitere Informationen:
Allgemein
Tiefe
0.25 cm
Höhe
13.25 cm
Farbe
RAL 7021, Black Gray
Produkttyp
Rackpaneel
Produktmaterial
Eloxiertes Aluminium
Höhe (Rack-Einheiten)
3U
Rack-Größe
48.3 cm (19")
Standort
Vorderseite
Verschiedenes
Leistungsmerkmale
Belüftet
Die besten Konditionen aller 3 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 31,92*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 44,08*
€ 52,46
pro Stück
ab 2 Stück
€ 43,27*
€ 51,49
pro Stück
ab 5 Stück
€ 41,11*
€ 48,92
pro Stück
ab 10 Stück
€ 37,88*
€ 45,08
pro Stück
ab 20 Stück
€ 37,40*
€ 44,51
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 31,92*
€ 37,98
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.