Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Schroff Rackpaneel


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Format: 200x150
Format: 200x150
Artikel-Nr.:
     C1001-6684228
Hersteller:
     nVent
Herst.-Nr.:
     30807-487
EAN/GTIN:
     4036088055768
Suchbegriffe:
Frontplatte
Gehäuse-Zubehör
Gehäusezubehör
schroff frontplatte alu
Schroff - Rackpaneel - Vorderseite - 3U
Weitere Informationen:
Allgemein
Breite
10.63 cm
Tiefe
0.25 cm
Höhe
12.84 cm
Produkttyp
Rackpaneel
Produktmaterial
Aluminium
Höhe (Rack-Einheiten)
3U
Oberfläche
Eloxiert
Standort
Vorderseite
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 10,44*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 15,07*
€ 17,93
pro Stück
ab 2 Stück
€ 14,91*
€ 17,74
pro Stück
ab 5 Stück
€ 13,95*
€ 16,60
pro Stück
ab 10 Stück
€ 13,53*
€ 16,10
pro Stück
ab 20 Stück
€ 13,09*
€ 15,58
pro Stück
ab 50 Stück
€ 13,03*
€ 15,51
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 10,44*
€ 12,42
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
nVent
21100-662
ab € 78,14*
Zubehör
nVent Schroff
21100-660
ab € 44,93*
Zubehör
Schroff
21100464
ab € 0,0847*
Zubehör
Schroff
21100591
ab € 10,09*
Zubehör
Schroff
21100886
ab € 47,26*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.