Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Schroff Rackpaneel


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Format: 200x150
Format: 200x150
Artikel-Nr.:
     C1001-6684264
Hersteller:
     nVent
Herst.-Nr.:
     30818-577
EAN/GTIN:
     4036088056284
Suchbegriffe:
Frontplatte
Gehäuse-Zubehör
Gehäusezubehör
Schroff - Rackpaneel - Vorderseite - 6U
Weitere Informationen:
Allgemein
Produkttyp
Rackpaneel
Standort
Vorderseite
Produktmaterial
Aluminium
Höhe (Rack-Einheiten)
6U
Breite
31.97 cm
Tiefe
0.25 cm
Höhe
26.18 cm
Oberfläche
Eloxiert
Verschiedenes
Leistungsmerkmale
Unbehandelte Kanten
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 20,98*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 29,29*
€ 34,86
pro Stück
ab 2 Stück
€ 28,93*
€ 34,43
pro Stück
ab 5 Stück
€ 27,20*
€ 32,37
pro Stück
ab 10 Stück
€ 26,26*
€ 31,25
pro Stück
ab 20 Stück
€ 25,18*
€ 29,96
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 20,98*
€ 24,97
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
nVent
21100-662
ab € 77,94*
Zubehör
nVent Schroff
21100-660
ab € 46,70*
Zubehör
Schroff
21100464
ab € 8,32*
Zubehör
Schroff
21100591
ab € 10,062*
Zubehör
Schroff
21100886
ab € 47,40*
Zubehör
Schroff
21101847
ab € 82,78*
Zubehör
Schroff
21101848
ab € 87,54*
Zubehör
Schroff
21101849
ab € 143,14*
Zubehör
Schroff
21101850
ab € 149,97*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.