Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Schroff Rackpaneel


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Format: 200x150
Format: 200x150
Artikel-Nr.:
     C1001-6684291
Hersteller:
     nVent
Herst.-Nr.:
     30846-588
EAN/GTIN:
     4036088056611
Suchbegriffe:
Frontplatte
Gehäuse-Zubehör
Gehäusezubehör
Schroff - Rackpaneel - Vorderseite - Anodized, schillerndes Grün - 2U
Weitere Informationen:
Allgemein
Produkttyp
Rackpaneel
Standort
Vorderseite
Produktmaterial
Aluminium
Höhe (Rack-Einheiten)
2U
Breite
42.64 cm
Tiefe
0.25 cm
Höhe
8.4 cm
Farbe
Anodized, schillerndes Grün
Verschiedenes
Leistungsmerkmale
Abschirmbar
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 15,70*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 22,10*
€ 26,30
pro Stück
ab 2 Stück
€ 21,84*
€ 25,99
pro Stück
ab 5 Stück
€ 20,51*
€ 24,41
pro Stück
ab 10 Stück
€ 19,86*
€ 23,63
pro Stück
ab 20 Stück
€ 19,12*
€ 22,75
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 15,70*
€ 18,68
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
nVent
21100-662
ab € 78,22*
Zubehör
nVent Schroff
21100-660
ab € 46,62*
Zubehör
Schroff
21100464
ab € 9,19*
Zubehör
Schroff
21100591
ab € 9,872*
Zubehör
Schroff
21100886
ab € 47,00*
Zubehör
Schroff
21101847
ab € 82,51*
Zubehör
Schroff
21101848
ab € 87,50*
Zubehör
Schroff
21101775
ab € 12,61*
Zubehör
Schroff
21101849
ab € 143,06*
Zubehör
Schroff
21101850
ab € 149,99*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.