Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Schroff Rack


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Format: 200x150
Format: 200x150
Artikel-Nr.:
     C1001-6684389
Hersteller:
     nVent
Herst.-Nr.:
     34812-614
EAN/GTIN:
     4036088066573
Suchbegriffe:
Frontplatte
Gehäuse-Zubehör
Gehäusezubehör
Schroff - Rack - Leerkonsole - 6U
Weitere Informationen:
Allgemein
Breite
7.078 cm
Höhe
26.175 cm
Produkttyp
Rack - Leerkonsole
Produktmaterial
Aluminium
Höhe (Rack-Einheiten)
6U
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 33,61*
  
Preis gilt ab 3.000 Packungen
1 Packung enthält 5 Stück (ab € 6,722* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 45,96*
€ 54,6924
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 44,80*
€ 53,312
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 42,81*
€ 50,9439
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 40,84*
€ 48,5996
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 39,71*
€ 47,2549
pro Packung
ab 3000 Packungen
€ 33,61*
€ 39,9959
pro Packung
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
nVent
21100-662
ab € 78,30*
Zubehör
Schroff
34812-414
ab € 58,40*
Zubehör
Schroff
20808004
ab € 2,15*
Zubehör
nVent Schroff
21100-660
ab € 46,78*
Zubehör
Schroff
34813-714
ab € 9,12*
Zubehör
Schroff
21100464
ab € 8,33*
Zubehör
Schroff
21100591
ab € 9,04*
Zubehör
Schroff
21100886
ab € 47,25*
Zubehör
Schroff
24812100
ab € 6,92*
Zubehör
Schroff
34812-600
ab € 12,11*
Zubehör
Schroff
34812-601
ab € 12,13*
Zubehör
Schroff
20808-087
ab € 2,95*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.