Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Schroff - Steckdosenleiste (Rack - einbaufähig) - Wechselstrom 250 V - 3680 Watt - Eingabe, Eingang GST18 - Ausgangsanschlüsse: 6 (CEE 7/4) - 1U - 48.3 cm (19") - 10 cm Schnur -...


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Format: 200x150
Format: 200x150
Artikel-Nr.:
     C1001-6684435
Hersteller:
     nVent
Herst.-Nr.:
     60110-352
EAN/GTIN:
     4036088048241
Suchbegriffe:
19 Zoll Steckdosenleiste
19" Steckdosenleiste
PDU
Rack PDU
Schroff - Steckdosenleiste (Rack - einbaufähig) - Wechselstrom 250 V - 3680 Watt - Eingabe, Eingang GST18 - Ausgangsanschlüsse: 6 (CEE 7/4) - 1U - 48.3 cm (19") - 10 cm Schnur - weiß, RAL 7035
Weitere Informationen:
Allgemein
Gerätetyp
Steckdosenleiste - Rack - einbaufähig
Höhe (Rack-Einheiten)
1U
Rack-Größe
48.3 cm (19")
Kabellänge
10 cm
Farbe
Weiß, RAL 7035
Verschiedenes
Enthaltene Kabel
Stromkabel 10 cm
Besonderheiten
Überstromschutz, vertikale Ausrichtung, horizontale Ausrichtung, 35-Grad-Drehstecker
Kennzeichnung
RoHS, DIN 49440, IP20, VDE 0620-1
Umgebungsbedingungen
Min Betriebstemperatur
0 °C
Max. Betriebstemperatur
55 °C
Zulässige Luftfeuchtigkeit im Betrieb
5 - 95 % (nicht kondensierend)
Stromversorgungsgerät
Eingangsspannung
Wechselstrom 250 V
Eingangsanschlüsse
1 x GST18-Buchse
Angaben zu Ausgangsleistungsanschlüssen
6 x Strom CEE 7/4
Elektrischer Strom max.
16 A
Leistungskapazität
3680 Watt
Abmessungen und Gewicht
Breite
43.85 cm
Tiefe
4.4 cm
Höhe
4.445 cm
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 103,82*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 130,23*
€ 154,97
pro Stück
ab 2 Stück
€ 128,69*
€ 153,14
pro Stück
ab 5 Stück
€ 122,06*
€ 145,25
pro Stück
ab 10 Stück
€ 118,46*
€ 140,97
pro Stück
ab 500 Stück
€ 103,82*
€ 123,55
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Schroff
20110-068
ab € 7,35*
Zubehör
Schroff
23130010
ab € 22,92*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.