Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

G.Skill AEGIS - DDR4 - Modul - 16 GB - DIMM 288-PIN - 2400 MHz / PC4-19200


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Format: 200x150
Format: 200x150
Artikel-Nr.:
     C1001-6730312
Hersteller:
     G. Skill
Herst.-Nr.:
     F4-2400C15S-16GIS
EAN/GTIN:
     4719692009661
Suchbegriffe:
DDR RAM
DDR-SDRAM
DDR4 RAM
Desktop-PC-Speicher
G.Skill AEGIS - DDR4 - Modul - 16 GB - DIMM 288-PIN - 2400 MHz / PC4-19200 - CL15 - 1.2 V - ungepuffert - non-ECC
Weitere Informationen:
Allgemein
Erweiterungstyp
Generisch
Kapazität
16 GB
Verschiedenes
Farbkategorie
Schwarz, Rot
Arbeitsspeicher
Typ
DRAM Speichermodul
Technologie
DDR4 SDRAM
Formfaktor
DIMM 288-PIN
Datenintegritätsprüfung
Non-ECC
Besonderheiten
Intel Extreme Memory Profiles (XMP 2.0), ungepuffert
Geschwindigkeit
2400 MHz (PC4-19200)
Spannung
1.2 V
Latenzzeiten
CL15 (15-15-15-35)
RAM-Leistung
SPD - 2133 MHz - 1.2 V ¦ Tested - 2400 MHz - 1.2 V - CL15 - 15-15-15-35
... > DCI > Speicher > RAM
Weitere Suchbegriffe: ddr ram 16gb, ddr ram, ddr ram g.skill
Die besten Konditionen aller 6 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 20,64*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 23,36*
€ 27,80
pro Stück
ab 2 Stück
€ 23,33*
€ 27,76
pro Stück
ab 5 Stück
€ 22,77*
€ 27,10
pro Stück
ab 10 Stück
€ 22,53*
€ 26,81
pro Stück
ab 20 Stück
€ 21,68*
€ 25,80
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 20,64*
€ 24,56
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.