Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Eaton 93E


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Format: 200x150
Format: 200x150
Artikel-Nr.:
     C1001-6746570
Hersteller:
     Eaton
Herst.-Nr.:
     93E30KMBSBI
EAN/GTIN:
     3553340693045
Suchbegriffe:
Eaton-USV-Stromversorgung
Eaton-USV-Versorgungstechnik
UPS
USV
Die USV Eaton 93E bietet herausragenden Stromversorgungsschutz für die stets zunehmenden Lasten in den Rechenzentren von heute mit ihren begrenzten Raumkapazitäten. Durch ihre Kombination aus Energieeffizienz, hoher Zuverlässigkeit und einer geringen Stellfläche sorgt sie für geringere Gesamtkosten (TCO) und ist so die ideale Wahl für Rechenzentren und andere Anwendungen, die einen hochzuverlässigen Stromversorgungsschutz benötigen.
Eaton 93E - USV - Wechselstrom 208/220 V - 24 kW - 30000 VA - 9 Ah - RS-232
Weitere Informationen:
Allgemein
Gerätetyp
USV - extern
Netzwerk
Remote-Verwaltungsschnittstelle
RS-232
Verschiedenes
Besonderheiten
Advanced Battery Management (ABM), hörbarer Alarm, LCD Anzeige, Überlastungsschutz, blaue LED-Beleuchtung, Remote Emergency Power Off (REPO)
Kennzeichnung
UL, CISPR 24, cUL, EN55022, ICES-003, IEC 61000-4-5, UL 1778, VCCI Klasse A ITE, EN55024, UL 60950, CISPR 22, FCC Part 15 B, IEC 62040-2, WEEE, ISO 9001:2000, ISO 14001:1996
Software / Systemanforderungen
Software inbegriffen
Eaton Intelligent Power Software Suite
Umgebungsbedingungen
Geräuschentwicklung
65 dBA
Min Betriebstemperatur
0 °C
Max. Betriebstemperatur
30 °C
Zulässige Luftfeuchtigkeit im Betrieb
5 - 95 % (nicht kondensierend)
Batterie
Technologie
Bleisäure
Besonderheiten
Wartungsfrei, versiegelt
Kapazität
9 Ah
Menge
3
Stromversorgungsgerät
Eingangsspannung
Wechselstrom 208/220 V
Eingangsspannungsbereich
+ 10% / - 15%
Nötige Frequenz
40 - 72 Hz
Ausgangsspannung
Wechselstrom 208/220 V 50/60 Hz
Überspannungsschutz
Ja
UPS-Technologie
Online
Leistungskapazität
24 kW / 30000 VA
Effizienz
98%
Leistungsfaktor (LF)
0.99
Harmonische Verzerrung (THD)
5 %
Vorhandene Spannung
50/60 Hz
Eingangsanschlüsse
Fest verdrahtet
Abmessungen und Gewicht
Breite
53 cm
Tiefe
80 cm
Höhe
136 cm
Gewicht
476 kg
Erweiterung/Konnektivität
Schnittstellen
1 x EPO (emergency power off) ¦ 1 x Verwaltung (RS-232) - D-Sub (DB-9), 9-polig
Erweiterungssteckplätze
2 (gesamt)/ 2 (frei) x Erweiterungssteckplatz
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
€ 9.190,78*
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.