Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Eaton 93E USV


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Format: 200x150
Format: 200x150
Artikel-Nr.:
     C1001-6746571
Hersteller:
     Eaton
Herst.-Nr.:
     93E40KMBSBI
EAN/GTIN:
     3553340693021
Suchbegriffe:
Eaton-USV-Stromversorgung
Eaton-USV-Versorgungstechnik
UPS
USV
Die USV Eaton 93E bietet herausragenden Stromversorgungsschutz für die stets zunehmenden Lasten in den Rechenzentren von heute mit ihren begrenzten Raumkapazitäten. Durch ihre Kombination aus Energieeffizienz, hoher Zuverlässigkeit und einer geringen Stellfläche sorgt sie für geringere Gesamtkosten (TCO) und ist so die ideale Wahl für Rechenzentren und andere Anwendungen, die einen hochzuverlässigen Stromversorgungsschutz benötigen.
Eaton 93E - USV - AC 230/380/400/415 V - 36 kW - 40000 VA - 3 Phasen - 9 Ah - RS-232, USB - aktive PFC
Weitere Informationen:
Allgemein
Gerätetyp
USV - aktive Power Factor Correction (PFC) - extern
Netzwerk
Remote-Verwaltungsschnittstelle
RS-232, USB
Verschiedenes
Besonderheiten
Advanced Battery Management (ABM), hörbarer Alarm, LCD Anzeige, integrierter Wartungs-Bypass, integrierter Umleitungsschalter, Überlastungsschutz, Eaton Hot Sync
Kennzeichnung
EN55022, EN55024, IEC 62040-2, ISO 9001:2000, ISO 14001:1996, IP20
Software / Systemanforderungen
Software inbegriffen
Intelligent Power Software Suite
Umgebungsbedingungen
Geräuschentwicklung
65 dBA
Min Betriebstemperatur
0 °C
Max. Betriebstemperatur
40 °C
Zulässige Luftfeuchtigkeit im Betrieb
5 - 95 % (nicht kondensierend)
Batterie
Kapazität
9 Ah
Menge
4
Übertragungszeit
4 ms
Stromversorgungsgerät
Eingangsspannung
AC 230/380/400/415 V
Eingangsspannungsbereich
+ 20% / - 15%
Nötige Frequenz
40 - 72 Hz
Ausgangsspannung
AC 230/380/400/415 V ± 5%
Überspannungsschutz
Ja
UPS-Technologie
Online
Eingangsverdrahtung
3 Phasen
Leistungskapazität
36 kW / 40000 VA
Effizienz
98.5%
Leistungsfaktor (LF)
0.99
Harmonische Verzerrung (THD)
5 %
Abmessungen und Gewicht
Breite
60 cm
Tiefe
80 cm
Höhe
187.6 cm
Gewicht
311 kg
Erweiterung/Konnektivität
Schnittstellen
1 x EPO (emergency power off) ¦ 1 x Verwaltung (RS-232) ¦ 1 x Verwaltung (USB)
Erweiterungssteckplätze
2 Erweiterungssteckplatz
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 9.570,90*
  
Preis gilt ab 10 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 9.847,15*
€ 11.718,11
pro Stück
ab 2 Stück
€ 9.775,27*
€ 11.632,57
pro Stück
ab 5 Stück
€ 9.608,55*
€ 11.434,17
pro Stück
ab 10 Stück
€ 9.570,90*
€ 11.389,37
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.