| ![](/p.gif) |
![](/p.gif) |
| Artikel-Nr.: C1001-6785481 Herst.-Nr.: XP600R6 EAN/GTIN: 4044953500237 |
|
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | Die Xilence Performance C Serie konzentriert sich auf das Wesentliche. Konzipiert für Büro- und Heimrechner, liefert die Performance C Serie stabile Spannungen bei höchster Effizienz (ErP2014). Der Lüfter arbeitet angenehm leise. Vier integrierte Sicherheitsschaltungen sorgen für einen allzeit sicheren Betrieb. Xilence Performance C Series XP600 - Netzteil (intern) - Wechselstrom 200-240 V - 600 Watt - aktive PFC Weitere Informationen: Allgemein | Gerätetyp | Netzteil - aktive Power Factor Correction (PFC) - intern | Verschiedenes | Besonderheiten | Überspannungsschutz, Überlastungsschutz, Unterspannungsschutz, Kurzschlussschutz | ![](/p.gif) | Kühlsystem | 120-mm-Lüfter | ![](/p.gif) | Kennzeichnung | CB, RoHS, ErP 2014 | Stromversorgungsgerät | Eingangsspannung | Wechselstrom 200-240 V | ![](/p.gif) | Ausgangsspannung | +3.3, +5, ±12 V | ![](/p.gif) | Angaben zu Ausgangsleistungsanschlüssen | 1 x Strom 24-poliges ATX mit abnehmbarer 4-poliger Sektion ¦ 1 x Strom 8-polig + 12V mit abnehmbarer 4-poliger Sektion ¦ 2 x interne Stromversorgung, 4-polig ¦ 6 x 15-Pin-SATA-Stromstecker ¦ 1 x 8-poliger PCI Express Power mit abnehmbarer 2-poliger Sektion | ![](/p.gif) | Ausgangsstrom | +3.3V - 15 A ¦ +5V - 12 A ¦ +12V1 - 18 A ¦ +12V2 - 20 A ¦ -12V - 0.3 A ¦ +5VSB - 3 A | ![](/p.gif) | Leistungskapazität | 600 Watt |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
| |