Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Lenovo - DDR2 - Modul - 1 GB - FB-DIMM 240-pin - 667 MHz / PC2-5300


Menge:  Stück  
Produktinformationen
IBM 46C7421 Speichermodul 2 GB 2 x 1 GB DDR2 667 MHz ECC
IBM 46C7421 Speichermodul 2 GB 2 x 1 GB DDR2 667 MHz ECC
Artikel-Nr.:
     C1001-6795176
Hersteller:
     Lenovo
Herst.-Nr.:
     46C7421
EAN/GTIN:
     4053162028661
Suchbegriffe:
DDR RAM
DDR-SDRAM
DDR2 RAM
DDR2 ECC-RAM
Lenovo - DDR2 - Modul - 1 GB - FB-DIMM 240-pin - 667 MHz / PC2-5300 - Voll gepuffert - ECC - für BladeCenter HS21; System x3650; BladeCenter HS21; HS21 XM; System x3400; x35XX; x3650
Weitere Informationen:
Allgemein
Erweiterungstyp
Systemspezifisch
Kapazität
1 GB
Äquivalente Teilenummer OEM-Hersteller
Lenovo 46C7421
Informationen zur Kompatibilität
Entwickelt für
IBM BladeCenter HS21 1885, 1915 ¦ IBM System x3650 1914 ¦ Lenovo BladeCenter HS21 8853 ¦ Lenovo BladeCenter HS21 XM 7995 ¦ Lenovo System x3400 7973, 7974, 7975, 7976 ¦ Lenovo System x3500 7977 ¦ Lenovo System x3550 7978 ¦ Lenovo System x3650 7979
Arbeitsspeicher
Typ
DRAM Speichermodul
Technologie
DDR2 SDRAM
Formfaktor
FB-DIMM 240-pin
Datenintegritätsprüfung
ECC
Besonderheiten
Single Rank, Voll gepuffert
Geschwindigkeit
667 MHz (PC2-5300)
... > DCI > Speicher > RAM
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 130,85*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 144,32*
€ 171,74
pro Stück
ab 2 Stück
€ 140,81*
€ 167,56
pro Stück
ab 5 Stück
€ 138,06*
€ 164,29
pro Stück
ab 10 Stück
€ 135,94*
€ 161,77
pro Stück
ab 500 Stück
€ 130,85*
€ 155,71
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.